曜日別特売
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948

 

‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948
‐ ガラスペイント ターナー色彩 74076948

ガラスペイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
蜂蜜(はちみつ)
内容量1本(40mL)注文コード74076948品番
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。
バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。
やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。
ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。
「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。
色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。

蜂蜜(はちみつ)適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-60色調黄色危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
注意
※食器や口に触れる部分には使用しないでください。
※常に水や雨などと触れるような用途には使用しないでください(花瓶の内側など)。
※常に水に触れているとガラスとの接着性が低下し、塗膜がめくれる可能性があります。
※使用後、道具類は乾かないうちに水や石けん水などでよく洗ってください。
※気温5度以下での塗装は避けて下さい。
※子どもの手の届かない所で保存し、誤飲・誤食に注意して下さい。
※残った塗料はフタをし、直射日光やマイナス5度以下の場所を避けて保存して下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
※粘度が高く、塗りにくい時には、水で少し薄めてください。(5%程度まで)
※もし失敗した場合は、すぐに水洗いしてください。
※乾燥後ははがれにくくなりますが、しばらく水かお湯につけておくと塗膜がふやけてくるのではがしやすくなります。
※プラスチックなどに塗った場合は、水につけてもはがれにくくなる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74076923
2022-08-16
用途: ランタンのガラスに着色
製造業

最初はスムーズにムラなく塗れましたが、二度塗りがグリップしてうまくできませんでした。
カラーには満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする