※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZH5D0250S03 EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業) 74087214 EZH5D0250S03 EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業) 74087214

EZハードドリル EZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.5 注文コード74087214 品番EZH5D0250S03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はドリル径など49種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能
硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現
ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上
本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上
耐欠損性を大幅に改善
弱ねじれ15°を採用
外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消
高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上

ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)16 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)2.5 用途穴あけ加工 表面処理DH1コート(ハードコート) ねじれ角(°)15 寸法Dc(Φmm)2.5 有効加工深さ5×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする