城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
防鼠付通気水切り(アルミ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
出幅(mm)
28
色
ブラック
注文コード
74094853
品番
WKA-220-BK
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
出幅・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
3750
厚さ(mm)
1
色
ブラック
墨出位置(mm)
32
出幅(mm)
28
有効換気面積(cm
2
/m)
79