防鼠付通気水切り(アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 出幅(mm)28 ファッションブラウン 注文コード74094887 品番WKA-2813-FB
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は出幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。

材質アルミニウム 長さ(mm)3750 厚さ(mm)1 ファッションブラウン 墨出位置(mm)32 出幅(mm)28 有効換気面積(cm2/m)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする