コノエ
コノエの 筆記用具
コノエの マーカー/蛍光ペン
コノエの 工業用マーカー/アートマーカー
スポットマーカー筆タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
74125565
品番
SM-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途
土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
トラスコ品番
211-4280
材質
合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)
28
全長(mm)
155
色
白
質量(g)
375
注意
※ご使用になる時は、容器をよく振ってください。