ムラテックKDS
ムラテックKDSの 環境測定(自然環境/安全環境)
ムラテックKDSの 照度計
デジタル照度計133I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74133667
品番
LM-133I
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト付です。
用途
作業現場などの照度測定に
トラスコ品番
217-9328
セット内容
取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質
ABS樹脂
質量(g)
123
分解能
1〜10Lx
測定範囲(Lux)
0〜200000
アズワン品番
65-2036-03