GR660R96X52 ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディ 74149399

ジェラルディ新型アダプタープレート

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個注文コード74149399品番GR660R96X52
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。

用途
バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用
トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする