曜日別特売
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793

RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793
RE-560 床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン 74153793

床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2kg×9本)注文コード74153793品番RE-560
参考基準価格(税別)¥28,710販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。
微弾性のため床タイルが割れにくいです。
低臭タイプのため、内装に適します。
接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。

用途
内装タイル用(床タイル)の接着。
トラスコ品番211-4329質量(kg)2ホワイト容量(kg)2主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量18kg
注意
※400mm角以上の大判タイルの場合は、事前に施工方法などを確認してください。
※直射日光を避け5~35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする