※本体

FF-02 ふわっとかるいフライパン カクセー 74176376 FF-02 ふわっとかるいフライパン カクセー 74176376 FF-02 ふわっとかるいフライパン カクセー 74176376

ふわっとかるいフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74176376 品番FF-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

4層構造で&マーブルコーティングで焦げ付きにくく、軽くて扱いやすいフライパンです。シンプル&おしゃれなカラーデザインでどんなキッチンにも馴染みます。
お弁当のおかずや一人分のおかず作り、パンケーキにもぴったりの小ぶりなフライパンです。

用途ガス火専用 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)385×212×83 質量(g)380 サイズ(cm)20 表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱塗装 底面の厚さ(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする