川島織物セルコン
川島織物セルコンの 接着剤
川島織物セルコンの 建築用
川島織物セルコンの タイル/カーペット用
フロアタイル用接着剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg×6缶)
注文コード
74178913
品番
RFボンド
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途
複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、
種類
変成シリコーン樹脂系
塗布面積(m
2
/缶)
約7.5〜8.5
貼合せ可能時間
春・秋(15〜25℃):60分、夏(25〜35℃):30分、冬(5〜15℃):90分
工法
一般工法、耐湿工法
オープンタイム(分)
春・秋(15〜25℃):30、夏(25〜35℃):10、冬(5〜15℃):60
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
適応下地
モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル
標準塗布量(g/m
2
)
約350〜400
主なワーク
パーツ
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません