IDEC(和泉電気)
レール式端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):4(IEC)/AWG 28...10(UL)/AWG26...10(CSA)/4(EN 60079-7)
注文コード
74187244
品番
2051500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電線断面積(mm
2
):4(IEC)/AWG 28...10(UL)/AWG26...10(CSA)/4(EN 60079-7)
長さ(mm)
87.5
幅(mm)
6.1
高さ(mm)
39.5
定格電圧(V)
800(IEC)/600(UL)/600(CSA)/550(EN 60079-7)
定格電流(A)
32(IEC)/30(UL)/30(CSA)/30(EN 60079-7)
最大電流(A)
32
梱包数
50
接続可能電線(mm
2
)
0.14~4