京セラ
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1535
メーカー商品コード
TLC19955
注文コード
74225577
品番
GC10L100-005 PR1535
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.4
材質(本体)
PR1535
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
3.5
寸法W1(mm)
4.7
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
1
寸法CW(mm)
1(-0.025~+0.025)
メーカー商品コード
TLC19955
寸法CDX(mm)
2.2
寸法INSL(mm)
9.6