曜日別特売

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は材質・メーカー商品コード・内容量など250種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1535
メーカー商品コード
TLC58703
注文コード
74225927
品番
TWFGL150 PR1535
参考基準価格(税別)¥27,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1535
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
6(0)/DAXN、∞(∞)/DAXX
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法CW(mm)
1.5
メーカー商品コード
TLC58703
寸法CDX(mm)
2.2
寸法INSL(mm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする