画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020… 勝手 寸法H(mm)16 注文コード74269503 品番KGDL1625JX-3JCTM
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L1(mm)24.5 適合チップGDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020… 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)44 勝手 最大溝深さ(mm)- 穴の有無あり 寸法LF(mm)120 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:3/max:4 寸法WF(mm)14.8 寸法HF(mm)16 メーカー商品コードTHT05516 寸法GAMP(°)1 寸法CUTDIA(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする