画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様○○IPはトルクスプラスを示す メーカー商品コードTPC05702 注文コード74275959 品番HS-50100TRP
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様○○IPはトルクスプラスを示す 適合機種- 全長(mm)- 種類止めねじ 寸法A(mm)M×0.8 寸法F(mm)- ねじの種類- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)15IP 寸法B(mm)10 寸法C(mm)6.0 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)3.5 角度α(°)- 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC05702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする