ホクト
ホクトの キッチン・調理用品
ホクトの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ホクトの うろこ取り
うろこ取り名人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74281823
品番
HS-15R
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
ケーブル長(m)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
寸法(Φ×mm)
本体回転部:34(最大)×165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません