イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の グラス・食器・カトラリー
イケダ(池田プラスチック販売)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン 給食カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
38
材質
18-8ステンレス+エコクリーン加工
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
115×38
食器の種類
給食用食器