えいむ テーブルサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74293145 品番SI-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
幅(mm)30 文字内容喫煙席 取付方式スタンド式 寸法(縦×横)(mm)65×65 文字色ゴールド文字

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74293145 SI-21 00529113 SI21 山型喫煙席 (両面) えいむ 山型喫煙席 (両面) えいむ 1個 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする