水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35g) 注文コード 74299454 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。

使用方法
【使い方】
・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。
・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2〜3分位充分にかき混ぜます。
・ オカラ状に約4〜5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。
・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。
・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。 成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤 種類バージン品使用 処理能力35gで約400MLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲※誤食をしないよう注意してください。
※高温多湿の場所を避け、通気の良い屋内でしっかりと密閉して保管してください。
※油性塗料を処理する場合は、有機溶剤が含まれていますので使用中・乾燥中も換気をよくしてください。
※一度開封した廃棄剤を再使用する際、湿気によって廃棄剤に軽い固まりがある場合、規定量よりも多く廃棄剤が必要になる場合があります。
※塗料の種類によって固まり方が異なりますので、固まり方が弱い場合は廃棄剤を追加してください。
※2液(反応硬化型)塗料や湿気硬化型塗料など、特殊な塗料には使用しないでください。
※業務用としてお使いの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。

商品説明動画

塗料廃棄剤『固めて捨てて』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74299463
2023-02-11
用途:
塗料廃棄時
建設業・工事業

少量の塗料を廃棄する時便利です。
たまにリピートして購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする