床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5L) 注文コード 74299549 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。
シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。
トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。
耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。

用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に 成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) クリヤー タイプ油性 主な用途 標準使用量300mL/m2 有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) 希釈剤不要 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.5L 特性耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は(社)日本しろあり対策協会認定品ではありません。認定が必要な場合は、「シロアリスーパー21低臭タイプ」をご使用ください。
※施工方法は(社)日本しろあり対策協会の規定する「防除施工標準仕様書」及びしろあり防除施工における「安全管理基準」に準じてください。
※塗料の上塗りはできません。
※換気等により、壁面の空気が室内に流入し、揮発した本製品の着色剤が室内を着色することがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする