吉田製油所
吉田製油所の ニス/ツヤだし/ステイン
吉田製油所の 防腐/防虫
スーパークレオトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
74299585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途
ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分
合成樹脂(アルキド)
色
レッドブラウン
タイプ
油性
主な用途
屋外木製品
標準使用量
300mL/m
2
希釈剤
不要
危険等級
V
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
特性
防腐、防虫、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
注意
※室内には使用できません。
※ニス・ペンキが塗ってある木材には使用できません。
※樹種によっては着色具合が異なります。