MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053 MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053 MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053 MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053 MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053 MOBK 004 サインプレート SIGN 74309053

サインプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容禁煙(英語表記のみ) ブラック 注文コード74309053 品番MOBK 004
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は表示内容・色・タイプ197種類から選べます 他の種類を見る

注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。
ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。
サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。
裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。
光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。

材質アクリル/粘着ジェルシート 質量(kg)0.014 ブラック 取付方式粘着テープ 表示内容禁煙(英語表記のみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
注意
※粘着シートは、ガラス面やタイル面など平坦な場所でお使いください。
※粘着が弱まった場合には、水でホコリなどを洗い流してください。粘着力が復活します。
※製法上、エッジや尖った部分があります。ケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする