A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678

A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678
A2039-11 Mutual ファイルケース A4  コピー用紙400枚 リヒトラブ 74742678

Mutual ファイルケース A4 コピー用紙400枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
スレートブルー
注文コード
74742678
品番
A2039-11
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

180°フルオープンでA4書類や小物をまとめて収納できる。

用途
取扱説明書などの冊子をまとめて収納したり、小さなおもちゃや小物を整理して収納するのにおすすめです。本体は適度な厚みがあるので、棚に立てて収納することもできます。
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、本体・フレーム:ポリプロピレン
スレートブルー
質量(g)
206
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×30×322
収納枚数(枚)
コピー用紙270

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする