リヒトラブ
Mutual ファイルケース A4 コピー用紙400枚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
74742687
品番
A2039-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
180°フルオープンでA4書類や小物をまとめて収納できる。
用途
取扱説明書などの冊子をまとめて収納したり、小さなおもちゃや小物を整理して収納するのにおすすめです。本体は適度な厚みがあるので、棚に立てて収納することもできます。
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、本体・フレーム:ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
206
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×30×322
収納枚数(枚)
コピー用紙270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません