38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615

 

38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615
38D1-W-BV-50 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所) 74743615

各社対応取替レバーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は付属品・色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
付属品
【ラッチ】TL-50
色
塗装ブロンズ
注文コード
74743615
品番
38D1-W-BV-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。

用途
バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。
レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)
ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。
表示錠
付属品
【ラッチ】TL-50
色
塗装ブロンズ
主材質
アルミダイカスト・スチール・樹脂
適合扉厚(mm)
30~40
注意
※ハンドルが取付座のバネで作動するタイプのラッチには対応できません。その場合は付属のTL-50(BS50mm)をご使用して下さい。バックセット60mmの交換の場合、別売のTL-60ラッチをご使用下さい。
※付属のTL-50(BS50mm)ラッチ、別売のTL-60(60mm)をご使用する際に切欠き孔を少し広げる必要がある場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする