ヒナカ(旧:日中製作所)
各社対応取替レバーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
付属品
【鍵】3【ラッチ】TL-50
色
塗装ブロンズ
注文コード
74743640
品番
38D1-ML-BV-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。
用途
バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。
レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)
ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。
鍵付間仕切錠(室内用簡易シリンダー)
付属品
【鍵】3【ラッチ】TL-50
色
塗装ブロンズ
主材質
アルミダイカスト・スチール・樹脂
適合扉厚(mm)
30~40
注意
※ハンドルが取付座のバネで作動するタイプのラッチには対応できません。その場合は付属のTL-50(BS50mm)をご使用して下さい。バックセット60mmの交換の場合、別売のTL-60ラッチをご使用下さい。
※付属のTL-50(BS50mm)ラッチ、別売のTL-60(60mm)をご使用する際に切欠き孔を少し広げる必要がある場合があります。