G2230-8 10P D型リングファイル(A4タテ型) 2穴 リヒトラブ 74744401

G2230-8 10P D型リングファイル(A4タテ型) 2穴 リヒトラブ 74744401
G2230-8 10P D型リングファイル(A4タテ型) 2穴 リヒトラブ 74744401
G2230-8 10P D型リングファイル(A4タテ型) 2穴 リヒトラブ 74744401

D型リングファイル(A4タテ型) 2穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10冊)
注文コード
74744401
品番
G2230-8 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

A4タテ型Dリングファイルの10冊組みセットです。
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

用途
書類の収納に。
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.2
色
青
サイズ
A4タテ
タイプ
タテ型
種類
2穴Dリングファイル
背幅(mm)
46
穴数
2
縦(mm)
306
横(mm)
260
収納枚数(枚)
350
グリーン購入法
適合
注意
※分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする