#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190

#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190
#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190
#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190
#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190
#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190
#C3000(048134) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818190

26 ナスキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重・糸巻き量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
235
糸巻き量(号-m)
【PE】1-400, 1.5-270, 2-200、【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100、【フロロ】2.5-160, 3-130, 4-100
注文コード
74818190
品番
#C3000(048134)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

ストローク(mm)
14.5
径(Φmm)
【スプール】46.5
自重(g)
235
ギア比
5
最大ドラグ(kg)
9
糸巻き量(号-m)
【PE】1-400, 1.5-270, 2-200、【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100、【フロロ】2.5-160, 3-130, 4-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.25-210, 0.30-130, 0.35-100
ドラグ力(Kg)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする