#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199

#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199
#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199
#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199
#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199
#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199
#4000(048158) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 74818199

26 ナスキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重・糸巻き量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
280
糸巻き量(号-m)
【PE】1-490, 1.5-320, 2-240、【ナイロン】3.5-170, 4-150, 5-125、【フロロ】3-190, 4-145, 5-115
注文コード
74818199
品番
#4000(048158)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

ストローク(mm)
17
径(Φmm)
【スプール】51
自重(g)
280
ギア比
4.7
最大ドラグ(kg)
11
糸巻き量(号-m)
【PE】1-490, 1.5-320, 2-240、【ナイロン】3.5-170, 4-150, 5-125、【フロロ】3-190, 4-145, 5-115
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
75
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.30-180, 0.35-130
ドラグ力(Kg)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする