#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208

#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208
#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208
#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208
#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208
#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208
#1000(049445) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818208

26 ネクサーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)225
ギア比5
最大ドラグ(kg)3
内容量1個注文コード74818208品番#1000(049445)
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

径(Φmm)
【スプール】42
自重(g)
225
ギア比
5
最大ドラグ(kg)
3
糸巻き量(号-m)
【PE】0.8-240,1-190、【ナイロン】1.5-130, 2-100, 2.5-85、【フロロ】1.5-120, 2-85, 2.5-70
ストローク(mm)
12
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
66
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.18-170, 0.20-140, 0.25-90
ドラグ力(Kg)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする