#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217

#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217
#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217
#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217
#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217
#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217
#2500(049476) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818217

26 ネクサーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)250
ギア比5
最大ドラグ(kg)4
内容量1個注文コード74818217品番#2500(049476)
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

径(Φmm)
【スプール】46.5
自重(g)
250
ギア比
5
最大ドラグ(kg)
4
糸巻き量(号-m)
【PE】1-320, 1.2-270, 1.5-220、【ナイロン】2-170, 2.5-150, 3-120、【フロロ】2-140, 2.5-125, 3-100
ストローク(mm)
14.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.25-160
ドラグ力(Kg)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする