#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226

#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226
#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226
#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226
#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226
#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226
#C3000(049506) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818226

26 ネクサーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)250
ギア比5
最大ドラグ(kg)9
内容量1個注文コード74818226品番#C3000(049506)
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

径(Φmm)
【スプール】46.5
自重(g)
250
ギア比
5
最大ドラグ(kg)
9
糸巻き量(号-m)
【PE】1-400, 1.5-270, 2-200、【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100、【フロロ】2.5-160, 3-130, 4-100
ストローク(mm)
14.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.25-210, 0.30-130, 0.35-100
ドラグ力(Kg)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする