#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235

#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235
#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235
#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235
#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235
#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235
#4000(049520) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 74818235

26 ネクサーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)305
ギア比4.7
最大ドラグ(kg)11
内容量1個注文コード74818235品番#4000(049520)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

径(Φmm)
【スプール】51
自重(g)
305
ギア比
4.7
最大ドラグ(kg)
11
糸巻き量(号-m)
【PE】1-490,1.5-320,2-240、【ナイロン】3.5-170,4-150,5-125、【フロロ】3-190,4-145,5-115
幅(mm)
17
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
75
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.30-180,0.35-130
ドラグ力(Kg)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする