#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296

#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296
#50II(050038) 26 タリカ SHIMANO(シマノ) 74818296

26 タリカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)1580
内容量1個注文コード74818296品番#50II(050038)
販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

PUSH THE LIMITS
磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。

幅(mm)
60
径(Φmm)
【スプール】90
自重(g)
1580
ギア比
4.1、(ローギア)1.7
最大ドラグ(kg)
30
糸巻き量(号-m)
【PE】10-840, 12-700, 15-560、【ナイロン】24-400, 30-310
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
116 / (ローギア)48
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.81-400, 0.91-310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする