#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305

#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305
#1000(046574) 26 ビーストマスター SHIMANO(シマノ) 74818305

26 ビーストマスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818305
品番
#1000(046574)
販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

シマノ先進フィーチャで進化する”軽やかな野獣”。
フラッグシップモデルとしてさらなる進化を遂げたビーストマスター1000。タッチドライブスピードロックによる自在な巻き上げコントロール、海中の状況を鮮明に映しチャンスを視覚化するカラー液晶でのTankenmaruスクリーン、フォールを自在に操るNewフォールレバーを搭載し、多彩な戦略を可能にします。さらにEJモードを備え、電動ジギングにも対応。コンパクトながらパワフルで、操作性・機能性・情報力の全てを兼ね備えた「軽やかな野獣」が、さまざまなシチュエーションでアングラーを支えます。
※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。
【電源について】
製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。

幅(mm)
34
径(Φmm)
【スプール】42
ベアリング
【BB】11【ローラー】2
ハンドル長さ(mm)
70
自重(g)
685
ギア比
5.3
最大ドラグ(kg)
15
糸巻き量(号-m)
【PE】3-400, 4-300, 5-230、【フロロ】5-250, 6-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
70
巻上持久力(kg)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする