曜日別特売
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190

OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190
OACP3000-124 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック 74832190

正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
74832190
品番
OACP3000-124
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

DC24V電源専用
瞬間最大負荷9000W
エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心
切替電圧ディップ(瞬停時間)0.01秒
AC用入力端子付き(陸電用)
バッテリーチャージャー機能搭載!AC電源使用でバッテリー充電可能
DIPスイッチで様々なバッテリー(DC24V専用)への充電可能
1年保証

仕様
【瞬停時間】0.01秒
寸法(mm)
550×220×175
質量(kg)
21.3
定格
3000W
出力電圧(V)
AC100-110
入力電圧(V)
DC24※AC電源を使用した場合(陸電など)DC24バッテリー充電可能
保証期間
1年
充電電流(A)
30
最大負荷(W)
【瞬間】9000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする