DON(ヤマタカ)
空調エアコンツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
素材・色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
色
ライトネイビー
サイズ
LL
注文コード
74901648
品番
AC7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
色
ライトネイビー
サイズ
LL
身長(cm)
175~180
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
機能
帯電防止
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
32