AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675

AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675
AC7000 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901675

空調エアコンツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は素材・色・サイズなど49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
色
ライトネイビー
サイズ
5L
注文コード
74901675
品番
AC7000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。

色
ライトネイビー
サイズ
5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
122
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
背丈(cm)
64
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
機能
帯電防止
バスト(cm)
142
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする