曜日別特売
KF92512 空調風神服ベスト(ハイポジション) 空調風神服 74902585

KF92512 空調風神服ベスト(ハイポジション) 空調風神服 74902585
KF92512 空調風神服ベスト(ハイポジション) 空調風神服 74902585

空調風神服ベスト(ハイポジション)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚肩幅(cm)50注文コード74902585品番KF92512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ファンの取り外しも簡単。背中なか全体に風が巡るハイポジションファン仕様。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様肩プリーツ、脇下タック、両脇ファスナーポケットシルバーサイズ3L肩幅(cm)50着丈(cm)73バスト(cm)128素材ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする