708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815

708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815
708 メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74908815

メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック×レッド
サイズ3L
ウエスト(cm)106
内容量1枚注文コード74908815品番708
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。

色
ブラック×レッド
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
機能
帯電防止
バスト(cm)
131
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする