DON(ヤマタカ)
メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール×レッド
チャコール×レッド
ブラック×レッド
ライトネイビー×レッド
ライムグリーン×チャコール
サイズ
O5L
3L
4L
5L
6L
B3L
BL
L
LL
M
O5L
S
ウエスト(cm)
130
90
94
98
102
106
110
114
118
130
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74909068
品番
708
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。
色
チャコール×レッド
サイズ
O5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
130
仕様
フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
68
機能
帯電防止
バスト(cm)
156
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
39