曜日別特売
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958

758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910958

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズS
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード74910958品番758
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

メッシュ付「楽珍袖」メカニック向けツナギ服。流れるような腕の動きを可能にする楽珍袖(メッシュ付)ハードワークが求められるメカニック作業をサポート。

色
ライトグレー
サイズ
S
身長(cm)
160~165
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
仕様
フロント:コイルファスナー、衿元・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
47
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする