※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(17個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
M2
M4
M2.5
M2.6
M3
M5
M6
長さ(mm)
5
3
2.5
6
4
5
10
8
15
20
16
12
25
2
ねじピッチ
0.7
0.4
0.7
0.45
0.5
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
74969706
品番
4×5
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
2.3
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径