曜日別特売
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 74969715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 74969715
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 74969715

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1パック(20個)注文コード74969715品番5×10
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質SCM435相当長さ(mm)10ねじピッチ0.8寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理ニッケル寸法e(mm)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)3.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする