阪口製作所
メモリーエースMAG 30L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74998151
品番
R-TF MAG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
トーチ先端のガス流量を測定します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
口径(Φmm)
ロート:28
目盛間隔
1L/min
適合ガス
MAG
流量(L/min)
測定:5~30
チューブ長さ(mm)
フレキシブル:250
注意
※OUT式流量計専用です。