マルエム[理化学・容器]
共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
容量(mL)
50
アズワン品番
6-298-04
注文コード
74998756
品番
S-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
50
形状
丸底
全高(mm)
115
アズワン品番
6-298-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス