RT1 RACK-A-TIER WORK STAND BLACK【ワケあり】 電線収納ケース/ラック ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 74998905

電線収納ケース/ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74998905
品番
RT1 RACK-A-TIER WORK STAND BLACK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98026,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●タイプ:ケーブルラック●棚数:5●高さ:230mm●幅:410 mm●長さ:440mm●材質:HDPE●シリーズ:Rack-A-Tiers●コード番号:480-421
アズワン品番
65-7400-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする