曜日別特売

気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
74999079
品番
FY-15ZB3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥17,980

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
10.0
色
マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
騒音値(dB)(50/60Hz)
(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5
埋込穴(Φmm)
405角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※特に冬季には、パイプに結露が発生しやすいので断熱材を巻いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする