消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
口径(A)80
内容量1個注文コード75004390品番(F)TP(2)
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様KITZ,マジックジョイント、2.0、圧力検査 : 消防検査材質(本体)FCD-S呼び径(inch)3口径(A)80各種認証消防設備(認定) 40-80 mm (11/2-3 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする