曜日別特売
- 万能野菜調理器ベンリナー クラシック ベンリナー 75009911

万能野菜調理器ベンリナー クラシック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75009911
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厚み調整(0.3~5mm)ができます。

付属品
平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目8mm)/指先をガードする安全器具付き
グリーン
材質(本体)
ABS樹脂、PP樹脂
質量(g)
315
幅(cm)
まな板:6.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
314×92×24
包装形態
平箱
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
材質(刃)
ステンレス鋼
注意
※平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。
※平刃、安全器はベンリナーNo.64と共通です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 調理時に使用
MKT食品株式会社サービス業

野菜カットの際にとても重宝しています。3種類の太さの替刃があり、カットしたい大きさに調整出来るのもいいです。本体は耐久性があり、15年使用していますがガタがきません。替刃が単品で購入できるのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする